10G-12MB

Gates
10G-12MB

7100-13325 -
Artículo MI #00486012
No. Fabricante 10G-12MB
Precio33.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10G-12MB

7100-13325 -
Artículo MI #00486012
No. Fabricante 10G-12MB
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
Su precio$33.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10G-12MB ACOPLAMIENTO NO A GRANEL
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1-1/16-12 ORB
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    AAG ORB
  • Número de Upc del fabricante
    072053172188
  • UPC_NO
    072053172188
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Peso
    0.52 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    MB
  • Tipo de accesorio
    Jefe de la junta tórica
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Norma de ajuste ISO
    Extremo de poste de trabajo ligero 11926-3 (serie L)
  • Ubicación de la junta tórica
    Jefe de junta tórica exterior
  • Tamaño SAE
    Extremo de poste de trabajo ligero J1926/3 (serie L)
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos