Motion
16G-16FL45S XBULK

Gates
16G-16FL45S XBULK

71032739 Conexión de manguera de codo crimpable a bridada 45° - 1 pulg. de D.I. de manguera
Artículo MI #00486022
No. Fabricante 16G-16FL45S XBULK
Precio83.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G-16FL45S XBULK

71032739 Conexión de manguera de codo crimpable a bridada 45° - 1 pulg. de D.I. de manguera
Artículo MI #00486022
No. Fabricante 16G-16FL45S XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-16FL45S ACOPLAMIENTO (A GRANEL)
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 16 # 61
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    45° Codo
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado a bridado
  • Factor de corte de la manguera
    85.7 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    142.5 mm
  • Número de Upc del fabricante
    072053979572
  • UPC_NO
    072053979572
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Ángulo
    45 °
  • Peso
    1.27 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Diámetro de la brida
    1.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3200 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ubicación de la junta tórica
    Ranura de brida
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos