Motion
8G-15MDL

Gates
8G-15MDL

7100-04885 Conexión crimpable - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 22 mm ISO
Artículo MI #00486048
No. Fabricante 8G-15MDL
Price$40.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-15MDL

7100-04885 Conexión crimpable - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 22 mm ISO
Artículo MI #00486048
No. Fabricante 8G-15MDL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-15MDL ACOPLAMIENTO
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    SER
  • Tamaño/tipo de extremo
    ISO de 22 mm
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    M22 x 1.5
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado según ISO
  • Factor de corte de la manguera
    27.5 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    65 mm
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Número de Upc del fabricante
    072053172331
  • UPC_NO
    072053172331
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.36 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    15
  • Tipo de extremo 1
    MDL
  • Tipo de accesorio
    Luz DIN
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ubicación de la junta tórica
    En mujer con asiento de nariz invertida
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    M22X1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo