Descripción general
- Los usos generales son sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas, compresores, sistemas de agua y reguladores.
- Adecuado para medio fluido que no obstruye el puerto de conexión ni corroe la aleación de cobre.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica300 psi
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lentePlástico transparente, ajuste a presión
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaPlástico negro
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónPlástico blanco, con letras negras o negras y rojas
- Material del punteroPlástico ABS negro
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Características de diseñoDiseño estándar
- Página de producto del fabricante
- Serie111.12
- Tipo de montajeAbrazadera en U de montaje posterior central