Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico
- Rango de presión manométrica100 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general63 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)