Descripción general
- Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
- Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
- Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Rango de presión manométrica60 psi
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado con junta Buna-N
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro
- Materiales húmedosAcero inoxidable
- MovimientoAcero inoxidable serie 300
- Tubo BourdonAcero inoxidable 316 / Tipo C
- Características de diseñoCaja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada a toma, anillo de bayoneta.
- Página de producto del fabricante
- Serie232.54
- Tipo de montajeMontaje posterior inferior (LBM)