Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica1000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Profundidad general84 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)