Descripción general
- Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
- Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
- Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
Especificaciones
- Tipo de indicadorCombinación de vacío/presión
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Rango de presión manométricaVCA 30 pulg.HG-0-200 psi
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +150 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico transparente con junta Buna-N
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio negro (POCAN)
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro / Ajustable
- Materiales húmedosAcero inoxidable
- MovimientoAcero inoxidable
- Tubo BourdonAcero inoxidable 316 / Tipo C
- Características de diseñoCaja termoplástica reforzada con fibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Serie233.34
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)