Motion
9831520

WIKA
9831520

Manómetro industrial - Serie 233.53 , VAC 30 pulg.HG-0-30 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00487351
No. Fabricante 9831520
Precio336.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9831520

Manómetro industrial - Serie 233.53 , VAC 30 pulg.HG-0-30 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00487351
No. Fabricante 9831520
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
Precio336.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
233.53 4 -30INHG/30PSI 1/2 B
  • Con caja llena de líquido para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
  • Adecuado para entornos corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Combinación de vacío/presión
  • Conexión de presión
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de presión manométrica
    VCA 30 pulg.HG-0-30 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo C
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    233.53
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo