Descripción general
- Excelente estabilidad del ciclo de carga y resistencia a los golpes
- Construcción en acero inoxidable
- Rangos de presión positiva hasta 15,000 psi (1,000 bar)
- ASME B40.100 y EN 837-1
- Resistente al clima (NEMA 4X / IP65)
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Rango de presión manométrica0-30 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento- De 4° F a 140° F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lentePolicarbonato
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Página de producto del fabricante
- Aplicación• Con caja llena de líquido para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica • Adecuado para entornos corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión • Industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
- Tipo de montajeMontaje posterior inferior (LBM)