Descripción general
Descripción del fabricante
611.10 2.5 100INH2O/MMH2O VCA 1/4 B
Especificaciones
- Tipo de indicadorVacío
- Mostrar rango de presión0-100 VCA
- Diámetro exterior de la pantalla2-1/2 pulg.
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Precisión+ 1.5% del span (+ 2.5% para el rango 10" H2O )
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 t0 100 °F
- Número de catálogo del fabricante9747465
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad