Motion
9698838

WIKA
9698838

Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, montaje en línea, 10000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acero
Artículo MI #00487434
No. Fabricante 9698838
Precio66.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9698838

Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, montaje en línea, 10000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acero
Artículo MI #00487434
No. Fabricante 9698838
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
Precio66.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO DURO DE ACERO 910.11 1/4NPT F-F

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de presión
    No compensado
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Material del asiento
    POM
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de montaje
    En línea

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo