Motion
9698935

WIKA
9698935

Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, montaje en línea, 6000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acero
Artículo MI #00487446
No. Fabricante 9698935
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9698935

Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, montaje en línea, 6000 psi, +200 °F, 0.2500 NPT, acero
Artículo MI #00487446
No. Fabricante 9698935

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO SUAVE 1/4NPT F-F 910.11 SS

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de presión
    No compensado
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Material del asiento
    POM
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de montaje
    En línea

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo