Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AB, 1 paso, 8.00 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 4.000 , lado de la carcasa de flujo máximo 38 gpm / tubo de 460.0 gpm, carcasa de latón, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00489499
No. Fabricante AB-1609-A6-SP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-1609-A6-SP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Especificaciones

  • Material del deflector
    Latón
  • Espaciado del deflector
    1.125 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    38 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 57.0 a 460.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    7.00 pulg.
  • Número de pases
    1
  • Longitud total
    89.62 pulg.
  • Lista de piezas
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 3.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 4.000
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    205-0007
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    205-0002 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    AB
  • Diámetro del cotilo
    8.00 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Peso
    350.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo