Descripción general
- Alta capacidad térmica
- Gran capacidad de flujo
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Como opción, disponible en código ASME y certificado
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieAB
- Caudal - Lado del cotilo190 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotilo5.000 ANSI - 150# Brida redonda
- Diámetro del cotilo10.75 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tubo5.000 ASA - 150# Brida de cara plana
- Caudal - Lado del tuboDe 90.0 a 650.0 gpm
- Espaciado del deflector4.500 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del tubo de refrigeración0.625 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorAcero
- Material de la juntaHypalon
- Espaciado entre orificios de montaje10.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total98.88 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas208-0002 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1022 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto208-0013
- Peso870 lb
- Catálogo del fabricante
- Lista de piezas