Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie AB, 2 pasadas, 10.75 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.500 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, 5.000 ANSI - 150# Lado de la carcasa de la brida redonda, NPT 3.000 Lado del tubo, Caudal máx. 190 gpm / Tubo de 320.0 gpm, Carcasa de acero, Tubo de cobre, Gorro de hierro fundido, Deflector de acero, Junta Hypalon
Artículo MI #00490048
No. Fabricante AB-2014-C-6-TP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-2014-C-6-TP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Alta capacidad térmica
  • Gran capacidad de flujo
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Como opción, disponible en código ASME y certificado
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

Especificaciones

  • Número de pases
    2
  • Serie
    AB
  • Caudal - Lado del cotilo
    190 gpm
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    5.000 ANSI - 150# Brida redonda
  • Diámetro del cotilo
    10.75 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 3.000
  • Caudal - Lado del tubo
    De 45.0 a 320.0 gpm
  • Espaciado del deflector
    4.500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del deflector
    Acero
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Espaciado entre orificios de montaje
    10.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Longitud total
    136.63 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble
    208-0003 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    208-0004 Fundición
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1022 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    208-0013
  • Peso
    1120 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Lista de piezas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo