Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieSTS
- Caudal - Lado del cotilo30 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Diámetro del cotilo3.66 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Caudal - Lado del tuboDe 9.0 a 61.0 gpm
- Espaciado del deflector4.500 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Material de la juntaHypalon
- Longitud efectiva del tubo13.47 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total13.47 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pasAcero inoxidable 202-0034
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Peso23.00 lb
- Catálogo del fabricante