Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie STS, 4 pase, 3.66 pulg. de diámetro de la carcasa, 9.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.000 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 35 gpm / tubo de 15.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, capó de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #00490178
No. Fabricante STS-704-D-6-FP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STS-704-D-6-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Especificaciones

  • Número de pases
    4
  • Serie
    STS
  • Caudal - Lado del cotilo
    35 gpm
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.000
  • Diámetro del cotilo
    3.66 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Caudal - Lado del tubo
    De 2.2 a 15.0 gpm
  • Espaciado del deflector
    9.000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable
  • Material del bonete final
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del deflector
    Acero inoxidable
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud total
    40.42 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    Acero inoxidable 202-0037
  • Gorro de devolución de repuesto
    Acero inoxidable 202-0038
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1002 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    202-0007
  • Peso
    49.00 lb
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo