Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases2
- SerieSTS
- Caudal - Lado del cotilo56 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Diámetro del cotilo6.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.000
- Caudal - Lado del tuboDe 15.0 a 112.0 gpm
- Espaciado del deflector2.250 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Material de la juntaHypalon
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total41.69 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas dobleAcero inoxidable 204-0072
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 204-0073
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto204-0007
- Peso115.00 lb
- Catálogo del fabricante