Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Espaciado del deflector1.125 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo38 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 57.0 a 460.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Número de pases1
- Longitud total53.62 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 3.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 4.000
- Junta del bonete de repuesto302-1005 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto205-0007
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pasAcero inoxidable 205-0053
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieSTS
- Diámetro del cotilo8.00 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Peso225.00 lb