Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie SAE, 4 pasadas, 3.66 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa SAE-16 (1-5/16-12), NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 17 gpm / tubo de 15.0 gpm, carcasa de latón, tubo de cobre, capó de hierro fundido, deflector de latón, junta Hypalon
Artículo MI #00490860
No. Fabricante SAE-702-A-6-FP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SAE-702-A-6-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

Especificaciones

  • Número de pases
    4
  • Serie
    AAG
  • Caudal - Lado del cotilo
    17 gpm
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    SAE-16 (1-5/16-12)
  • Diámetro del cotilo
    3.66 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Caudal - Lado del tubo
    De 2.2 a 15.0 gpm
  • Espaciado del deflector
    1.125 pulg.
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del deflector
    Latón
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.00 pulg.
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud total
    22.42 pulg.
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    202-0005 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    202-0006 Fundición
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    202-0007
  • Peso
    29.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Lista de piezas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo