Descripción general
Descripción del fabricante
EAB-701-C-4-TP INTERCAMBIADOR DE CALOR
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Material del deflectorLatón
- Espaciado del deflector4.500 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de fuelle de expansiónAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo30 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 4.5 a 30.0 gpm
- Material de la juntaLomo de cerdo
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Número de pases2
- Longitud total13.28 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.000
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble202-0003 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto202-0004 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieEAB
- Diámetro del cotilo3.66 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
- Peso23.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad