Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases4
- SerieEAB
- Caudal - Lado del cotilo32 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Diámetro del cotilo3.66 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Caudal - Lado del tuboDe 2.2 a 15.0 gpm
- Espaciado del deflector18.000 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaLomo de cerdo
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Material de fuelle de expansiónAcero inoxidable
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total40.42 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida202-0005 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto202-0006 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon, 302-1012 Durlon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Peso49.00 lb
- Catálogo del fabricante