Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases4
- SerieEAB
- Caudal - Lado del cotilo29 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Diámetro del cotilo6.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Caudal - Lado del tuboDe 7.5 a 56.0 gpm
- Espaciado del deflector1.125 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaLomo de cerdo
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Material de fuelle de expansiónAcero inoxidable
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total51.19 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida204-0005 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto204-0006 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Soporte de pie de repuesto204-0007
- Peso130.00 lb
- Catálogo del fabricante