Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieEAB
- Caudal - Lado del cotilo70 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 3.000
- Diámetro del cotilo8.00 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 4.000
- Caudal - Lado del tuboDe 57.0 a 460.0 gpm
- Espaciado del deflector2.250 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del deflectorLatón
- Material de la juntaLomo de cerdo
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Material de fuelle de expansiónAcero inoxidable
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total80.62 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas205-0002 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
- Soporte de pie de repuesto205-0007
- Peso315.00 lb
- Catálogo del fabricante