Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Número de pases1
- SerieSTA
- Caudal - Lado del cotilo35 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Diámetro del cotilo4.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.000
- Caudal - Lado del tuboDe 10.0 a 70.0 gpm
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Material de la juntaHypalon
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud total18.00 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pasAcero inoxidable 207-0017
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto207-0022
- Peso37.00 lb
- Catálogo del fabricante