Motion
STA-824-4-4-SP
Intercambiador de calor - Serie STA, 1 paso, 4.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 2.000 , lado de la carcasa de flujo máximo 60 gpm / tubo de 70.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #00493071
No. Fabricante STA-824-4-4-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie STA, 1 paso, 4.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 4.000 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 2.000 , lado de la carcasa de flujo máximo 60 gpm / tubo de 70.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #00493071
No. Fabricante STA-824-4-4-SP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STA-824-4-4-SP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación

Especificaciones

  • Material del deflector
    Acero inoxidable
  • Espaciado del deflector
    4.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Material del bonete final
    Acero inoxidable
  • Caudal - Lado del cotilo
    60 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 10.0 a 70.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.50 pulg.
  • Número de pases
    1
  • Longitud total
    28.00 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1019 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    207-0022
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    Acero inoxidable 207-0017
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    STA
  • Diámetro del cotilo
    4.13 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable
  • Peso
    47.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo