Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Espaciado del deflector4.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Longitud efectiva del tubo39.62 pulg.
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo60 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.0 a 21.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Número de pases4
- Longitud total39.62 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto207-0022
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salidaAcero inoxidable 207-0020
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 207-0021
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieSTA
- Diámetro del cotilo4.13 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Peso67.00 lb