Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
Especificaciones
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Espaciado del deflector3.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo60 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 10.0 a 70.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje4.00 pulg.
- Número de pases2
- Longitud total18.50 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Junta del bonete de repuesto302-1003 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto203-0044
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas dobleAcero inoxidable 203-0040
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 203-0041
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieSTA
- Diámetro del cotilo5.13 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Peso45.00 lb