Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Material del deflectorAluminio/Acero
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo20 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 2.0 a 12.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje3.24 pulg.
- Número de pases4
- Longitud total17.12 pulg.
- Lista de piezas
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Junta del bonete de repuesto302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
- Soporte de pie de repuesto206-0035
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida206-0010 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto206-0011 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieCS
- Diámetro del cotilo3.25 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosCobre
- Peso17.00 lb