Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
Especificaciones
- Número de pases4
- SerieCS
- Caudal - Lado del cotilo100 gpm
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Diámetro del cotilo6.25 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Caudal - Lado del tuboDe 7.5 a 56.0 gpm
- Espaciado del deflector4.000 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Material de los tubosCobre
- Material del bonete finalHierro fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del deflectorAluminio/Acero
- Material de la juntaHypalon
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Material del soporte de montajeAcero
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Longitud total53.13 pulg.
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida204-0005 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto204-0006 Fundición
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
- Soporte de pie de repuesto204-0245
- Peso135.00 lb
- Catálogo del fabricante
- Lista de piezas