Motion
STC-1024-2-6-FP
Intercambiador de calor - Serie STC, 4 pasadas, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.000 pulg. de espaciado entre deflectores, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo 36 gpm / tubo de 37.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #00493607
No. Fabricante STC-1024-2-6-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie STC, 4 pasadas, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 2.000 pulg. de espaciado entre deflectores, 0.375 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 1.500 , lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo 36 gpm / tubo de 37.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #00493607
No. Fabricante STC-1024-2-6-FP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STC-1024-2-6-FP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Construcción en acero o acero inoxidable.
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI.
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F.
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación.
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
  • Como opción, disponible en código ASME y certificado

Especificaciones

  • Material del deflector
    Acero inoxidable
  • Espaciado del deflector
    2.000 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.375 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Material del bonete final
    Acero inoxidable
  • Caudal - Lado del cotilo
    36 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 5.0 a 37.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Espaciado entre orificios de montaje
    4.00 pulg.
  • Número de pases
    4
  • Longitud total
    28.81 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1003 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    203-0091
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    Acero inoxidable 203-0042
  • Gorro de devolución de repuesto
    Acero inoxidable 203-0043
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    STC
  • Diámetro del cotilo
    5.25 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable
  • Peso
    57.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo