Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable.
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI.
- Temperatura de funcionamiento 300 °F.
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación.
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
- Como opción, disponible en código ASME y certificado
Especificaciones
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Espaciado del deflector3.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo70 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 7.5 a 56.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje5.00 pulg.
- Número de pases4
- Longitud total53.13 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 2.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Junta del bonete de repuesto302-1004 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto204-0007
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salidaAcero inoxidable 204-0074
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 204-0075
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieSTC
- Diámetro del cotilo6.25 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Peso135.00 lb