Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable.
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI.
- Temperatura de funcionamiento 300 °F.
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación.
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.
- Como opción, disponible en código ASME y certificado
Especificaciones
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Espaciado del deflector8.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.375 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo240 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 30.0 a 220.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Número de pases1
- Longitud total43.47 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 3.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 4.000
- Junta del bonete de repuesto302-1005 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto205-0161
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pasAcero inoxidable 205-0053
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieSTC
- Diámetro del cotilo8.00 pulg.
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
- Peso180.00 lb