Descripción general
Especificaciones
- SerieAOMF
- Tamaño de la unidad1
- Caudal950 gpm
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Material de los tubosCobre
- Longitud total15.72 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje17.22 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F