Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie ACF, tamaño 20, accionamiento de motor eléctrico 3ph EXP, tamaño de puerto NPT 1.250
Artículo MI #00493835
No. Fabricante ACF-20-3XP

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACF-20-3XP INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Capacidad térmica de hasta 100 CV (75 Kw)
  • Programa de selección computarizado
  • Puertos estándar NPT, rosca recta SAE opcional o conexiones de brida
  • Opcional: válvula de alivio de derivación incorporada
  • Temperatura de funcionamiento de 300° F y presión de 300PSI
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Diseños personalizados que se adaptan a sus necesidades
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, sistemas de lubricación, prensas hidráulicas, engranajes, convertidores de par, máquinas herramienta, etc.

Especificaciones

  • Serie
    ACF
  • Tamaño de la unidad
    20
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre
  • Recubrimiento de gabinete
    Pintura de esmalte
  • Longitud total
    23.81 pulg.
  • Altura total
    19.63 pulg.
  • Ancho general
    17.56 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    25.81 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo