KQ2H04-01AS

SMC
KQ2H04-01AS

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 4
Artículo MI #00499276
No. Fabricante KQ2H04-01AS
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2H04-01AS

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 4
Artículo MI #00499276
No. Fabricante KQ2H04-01AS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H04-01AS CONECTOR MACHO 1/8RPT X 4MM
  • Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
  • Fluido: aire, agua
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

Especificaciones

  • Forma de ajuste
    Recto
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • País de origen
    SG
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Número de puertos
    2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Serie
    KQ2
  • Tamaño hexagonal
    10 mm
  • Longitud total
    21.1 mm
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Sello
    Con sellador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo