12AC134A XREEL

Gates
12AC134A XREEL

Manguera del sistema de refrigeración hidráulica PolarSeal®: 5/8 pulg. de D.I., 1.13 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi / 34.5 bar, presión de ráfaga de 2000 psi / 137.9 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #00499414
No. Fabricante 12AC134A XREEL
Precio9.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12AC134A XREEL

Manguera del sistema de refrigeración hidráulica PolarSeal®: 5/8 pulg. de D.I., 1.13 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi / 34.5 bar, presión de ráfaga de 2000 psi / 137.9 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #00499414
No. Fabricante 12AC134A XREEL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.21/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
12AC134A MANGUERA DE REFRIG. DE SELLO POLAR

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.13 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053111101
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053111101
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm/5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 350 pies
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Automotriz
  • Material del tubo
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Longitud
    53 m / 175 pies
  • Peso
    0.38 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    33530918
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera PolarSeal® II
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera PolarSeal® II se recomienda para la mayoría de las mezclas de refrigerantes y lubricantes de compresores en sistemas de aire acondicionado de camiones de servicio pesado y automotriz en los que se desea una reducción significativa en la penetración de humedad y permeación. El PolarSeal II de Gates deriva su rendimiento de una barrera de poliamida patentada y una mezcla excepcional, lo que lo hace compatible con refrigerantes R134a, R12 y R1234yf .
  • Tipo de refuerzo
    2 espirales, poliéster, barrera de nailon
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +125°C / +257 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos