Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera5/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053109566
- Presión de trabajo500 psi / 34.5 bar
- Presión de estallido2000 psi / 137.9 bar
- Material del tubo interiorNitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 257 °F
- UPC_NO072053109566
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo50.8 mm / 2 pulg.
- Tamaño del salpicadero6
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 350 pies
- Resistencia físicaCalor, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosFMVSS D.O.T., AAG
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasAutomotriz
- Material del tuboPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM
- Longitud8 m / 25 pies
- Peso4.98 lb
- Número de catálogo del fabricante33530901
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialManguera PolarSeal®
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera PolarSeal® está diseñada para aplicaciones de refrigerantes líquidos y gaseosos R134a y R12 respetuosos con el medio ambiente en sistemas industriales y de aire acondicionado de automóviles, incluidos tractores, camiones de construcción y unidades de refrigeración móviles y estacionarias. Diseñado para minimizar la permeabilidad de los refrigerantes R134a y R12 .
- Tipo de refuerzo2 espirales, poliéster, barrera de nailon
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Temperatura máxima+125°C / +257 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.