12AC134A X25FT

Gates
12AC134A X25FT

Manguera del sistema de refrigeración hidráulica PolarSeal®: 5/8 pulg. de D.I., 1.13 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi / 34.5 bar, presión de ráfaga de 2000 psi / 137.9 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #00499418
No. Fabricante 12AC134A X25FT
Precio331.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12AC134A X25FT

Manguera del sistema de refrigeración hidráulica PolarSeal®: 5/8 pulg. de D.I., 1.13 pulg. de D.E., presión de trabajo de 500 psi / 34.5 bar, presión de ráfaga de 2000 psi / 137.9 bar, cubierta de caucho EPDM, tubo de nitrilo
Artículo MI #00499418
No. Fabricante 12AC134A X25FT
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
Precio331.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE 12AC134A-25'

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.13 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053111088
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma EPDM
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053111088
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm / 5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 350 pies
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Automotriz
  • Material del tubo
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Peso
    9.43 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    33530916
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera PolarSeal® II
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera PolarSeal® está diseñada para aplicaciones de refrigerantes líquidos y gaseosos R134a y R12 respetuosos con el medio ambiente en sistemas industriales y de aire acondicionado de automóviles, incluidos tractores, camiones de construcción y unidades de refrigeración móviles y estacionarias. Diseñado para minimizar la permeabilidad de los refrigerantes R134a y R12 .
  • Tipo de refuerzo
    2 espirales, poliéster, barrera de nailon
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +125°C / +257 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos