Motion
8ACA-8MFA

Gates
8ACA-8MFA

733200305 -
Artículo MI #00499445
No. Fabricante 8ACA-8MFA
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8ACA-8MFA

733200305 -
Artículo MI #00499445
No. Fabricante 8ACA-8MFA
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
Precio22.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8ACA-8MFA ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    072053412673
  • UPC_NO
    072053412673
  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Peso
    0.22 lb
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MFA
  • Tipo de accesorio
    Tubo sin antorcha
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Tipo de sello
    Compresión
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos