Descripción general
- Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior de la manguera0.3110 pulg.
- MaterialAluminio
- Número de Upc del fabricante072053412963
- UPC_NO072053412963
- Detalles adicionalesLos sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
- Ángulo90 °
- Peso0.12 lb
- Para usar conManguera de refrigerante PolarSeal
- ConfiguraciónTubo doblado
- Tamaño del salpicadero6
- Tipo de extremo 1FTON134SP90
- Tipo de accesorioTuerca de la junta tórica del tubo SAE
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- Tamaño de rosca 15/8-18
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.