10ACA-24FTOMN90

Gates
10ACA-24FTOMN90

733200875 -
Artículo MI #00499501
No. Fabricante 10ACA-24FTOMN90
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10ACA-24FTOMN90

733200875 -
Artículo MI #00499501
No. Fabricante 10ACA-24FTOMN90
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
Precio29.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10ACA-24FTOMN90 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    072053413243
  • UPC_NO
    072053413243
  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.20 lb
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tipo de extremo 1
    FTOMN90
  • Tipo de accesorio
    Tuerca de la junta tórica del tubo SAE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • Tamaño de rosca 1
    M24X2.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos