Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera5/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.45 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053384741
- Presión de trabajo1500 psi / 103.4 bar
- Presión de estallido6000 psi / 413.7 bar
- Material del tubo interiorPTFE
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de manguera1 trenzado de alambre de acero inoxidable
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 400 °F
- UPC_NO072053384741
- Radio de curvatura mínimo101.6 mm/4 pulg.
- Tamaño del salpicadero6
- Resistencia físicaAbrasión, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosSAE 100R14 Tipo A
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Descripción Palabra claveSAE 100R14 Tipo A
- Material del tuboPTFE - Tipo A
- Color de la cubiertaPlata
- Material de la cubiertaAlambre de acero inoxidable 304
- Longitud91 m / 300 pies
- Peso0.11 lb
- Número de catálogo del fabricante77520600
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialManguera hidráulica de PTFE C14
- Color del tuboBlanco
- Uso recomendadoC14 La manguera de PTFE se recomienda para la descarga del compresor de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos.
- Tipo de refuerzo1 trenza, acero inoxidable
- Presión de la mangueraPresión variable baja
- Temperatura máxima+204°C / +400 °F
- Temperatura mínima-54°C / -65 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.