10C14 XCTN

Gates
10C14 XCTN

C14 Manguera hidráulica no conductora - 1/2 pulg. D.I., 0.65 pulg. D.E., 800 psi / 55.2 bar Presión de trabajo, 3200 psi / 220.6 bar Presión de estallido, Cubierta de alambre de acero inoxidable, Tubo de PTFE
Artículo MI #00499577
No. Fabricante 10C14 XCTN
Precio20.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10C14 XCTN

C14 Manguera hidráulica no conductora - 1/2 pulg. D.I., 0.65 pulg. D.E., 800 psi / 55.2 bar Presión de trabajo, 3200 psi / 220.6 bar Presión de estallido, Cubierta de alambre de acero inoxidable, Tubo de PTFE
Artículo MI #00499577
No. Fabricante 10C14 XCTN
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
Su precio$20.18/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
10C14XCTN MANGUERA

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.65 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053204322
  • Presión de trabajo
    800 psi / 55.2 bar
  • Presión de estallido
    3200 psi / 220.6 bar
  • Material del tubo interior
    PTFE
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Alambre de acero inoxidable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    1 trenzado de alambre de acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 400 °F
  • UPC_NO
    072053204322
  • Radio de curvatura mínimo
    165.1 mm/6.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R14 Tipo A
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R14 Tipo A
  • Material del tubo
    PTFE - Tipo A
  • Color de la cubierta
    Plata
  • Material de la cubierta
    Alambre de acero inoxidable 304
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Peso
    0.15 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    77521000
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica de PTFE C14
  • Color del tubo
    Blanco
  • Uso recomendado
    C14 La manguera de PTFE se recomienda para la descarga del compresor de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, acero inoxidable
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +204°C / +400 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos