6C14-6MP-B

Gates
6C14-6MP-B

775310035 -
Artículo MI #00499614
No. Fabricante 6C14-6MP-B
Precio37.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6C14-6MP-B

775310035 -
Artículo MI #00499614
No. Fabricante 6C14-6MP-B
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
Su precio$37.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6C14-6MP-B ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Material
    Latón
  • Número de Upc del fabricante
    072053340822
  • UPC_NO
    072053340822
  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Peso
    0.09 lb
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    3/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos