Motion
12C14-12FJX-SS

Gates
12C14-12FJX-SS

775300175 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 5/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00499625
No. Fabricante 12C14-12FJX-SS
Precio115.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12C14-12FJX-SS

775300175 Accesorio de manguera recta dentado a JIC - 5/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00499625
No. Fabricante 12C14-12FJX-SS
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
Precio115.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12C14-12FJX-SS ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tamaño de la rosca
    1-1/16–12 AAG
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    C14, C14CT
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    78 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    39.6 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    7753-00175
  • Número de Upc del fabricante
    072053340785
  • UPC_NO
    072053340785
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.32 lb
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos