8C14-8FJSX-B

Gates
8C14-8FJSX-B

775310155 Conector de manguera recta dentada a JIC - #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00499630
No. Fabricante 8C14-8FJSX-B
Precio18.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8C14-8FJSX-B

775310155 Conector de manguera recta dentada a JIC - #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00499630
No. Fabricante 8C14-8FJSX-B
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
Su precio$18.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C14-8FJSX-B ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tamaño de la rosca
    3/4–16 AAG
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    C14, C14CT
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a JIC
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    32 mm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    7753-10155
  • Número de Upc del fabricante
    072053319903
  • UPC_NO
    072053319903
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.15 lb
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos