Descripción general
Descripción del fabricante
SV13-20-CM-0-00 (02-177088)
Especificaciones
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Caudal máximo60 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Ancho general38.9 mm
- Sexo de conexiónMujer
- Número de formas2
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Altura total121.3 mm
- Número de catálogo del fabricante02-177088
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad