Descripción general
- Tubos para laboratorios
- Líneas de destilación de agua
- Sistemas de agua desionizada
- Drenaje del aire acondicionado
- Drenaje de refrigeración
- Líneas de aire
- Plantas embotelladoras
- Unidades dispensadoras de bebidas
- Máquinas de fabricación de hielo
- Equipo de prensa de impresión
- Drenaje de horno de alta eficiencia
- Transferencia de sustancias químicas y ácidos débiles
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.44 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.56 pulg.
- Longitud100 pies
- Número de Upc del fabricante822353052013
- Rango de temperatura de funcionamiento25 a 150 oF
- ColorCristal transparente
- Presión de trabajo35 psi
- Estándares cumplidosFDA|NSF®|SIN FTALATOS|ROHS|UL|USDA|USP
- EstiloTubos transparentes de PVC sin ftalatos de calidad para alimentos y bebidas
- UPC_NO822353052013
- Grosor de la pared0.06 pulg.
- Presión de funcionamiento35 psi
- Material del tubo interiorPVC
- Tipos de productosTubos de PVC transparente KLEARON de la serie 73 K010
- TipoTubería
- Detalles adicionalesTubo transparente de PVC sin ftalatos de calidad para alimentos y bebidas.